INA GRA 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRA25-XL
Rubix:03126962
Fabrikant:0008293820000
EAN:4012802792584
INA GRA 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRA 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden GRA, drie/vier-bout flens behuizingen, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte95 mm
Lengte95 mm
Seriegra..-xl
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten8,7 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter37,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,06 excl. BTW
/ stuk
53,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen