PTN SSUCF 206 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCF206
Rubix:A0407557
Fabrikant:893519
EAN:3660338459771
PTN SSUCF 206 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCF 206 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte40,2 mm
Lengte107 mm
Seriessucf200
Totale breedte lager30 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Gewicht1 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,01 excl. BTW
/ stuk
72,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden