Referenties
Vervangen ref.:RCJY60-XL-N-I
INA:RCJY60-XL-N
Rubix:03120382
Fabrikant:0945699910000
EAN:4054372845116


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : INA RCJY 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | rcjy..-xl-n |
| Totale breedte lager | 73,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,57 excl. BTW
/ stuk
€ 258,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden