PTN UCFL 202 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFL202
Rubix:A0407465
Fabrikant:893609
EAN:3660338460678
PTN UCFL 202 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte113 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFL 202 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte113 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte33,3 mm
Lengte113 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter60 mm
Gewicht0,48 kg
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden