PTN UCFB 203 FLENSLAGERBLOK

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFB203
Rubix:A0407489
Fabrikant:893585
EAN:3660338460432
PTN UCFB 203 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten42 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFB 203 FLENSLAGERBLOK


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten42 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte110 mm
Lengte52 mm
Serieucfb200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,64 kg
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden