PTN SSUCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SSUCFC209
Rubix:A0407542
Fabrikant:893533
EAN:3660338459917
PTN SSUCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SSUCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Materiaalroestvast staal
Hoogte40,2 mm
Seriessucfc200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter159 mm
Gewicht2,7 kg
€ 146,87 excl. BTW
/ stuk
€ 177,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden