Referenties
SNR:UCF318
Rubix:A0317872
Fabrikant:UCF.318
EAN:3413529541881




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 96 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCF 318 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, nabevetbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Sterke punten
- Een eendelig JIS- en ISO-assortiment
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de productreeks van de zelfinstellende lagers SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Serie | ucf300 |
| Diameter bevestigingsgaten | 35 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Gewicht | 17,93 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 533,65 excl. BTW
/ stuk
€ 645,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen