PTN UCFA 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFA204
Rubix:A0407497
Fabrikant:893577
EAN:3660338460357
PTN UCFA 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte98 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFA 204 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte98 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte54 mm
Lengte98 mm
Serieucfa200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten1
Buitendiameter10 mm
Gewicht0,48 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,11 excl. BTW
/ stuk
11,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen