INA PCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

PCJ wandlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:PCJ35-XL-N
Rubix:03120114
Fabrikant:0096409590000
EAN:4012802809411
INA PCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJ 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met vier bevestigingsgaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Behuizingen PCJ, flensbehuizingen met vier bouten, gietijzer, excentrische borgkraag, P-dichtingen

Sterke punten

De CCP wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RCJ met GE-KRRB, de PCJY met GAY-NPPB en de RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte50,5 mm
Lengte118 mm
Seriepcj..-xl-n
Totale breedte lager50,5 mm
Klemmen39 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter118 mm
Gewicht1,46 kg
Bouwvormflensbehuizing met vier bouten
€ 88,25 excl. BTW
/ stuk
€ 106,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden