INA RCJ 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJ20-TV-VA-FD
Rubix:A0693888
Fabrikant:0971014190000
EAN:4064327628879
INA RCJ 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte87 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP


Op te schroeven lager, zelfuitlijnend, uitgerust met een roestvrijstalen lager met klemring of spanschroeven met punt. Ontworpen voor corrosiebestendigheid en veeleisende omgevingen. FD : NSF H1 voedselgeschikt vet TV : wit, glasvezelversterkt PBT-kunststof VA : corrosiebestendig roestvrij staal

Sterke punten

Roestvrij staal : hygiëne en chemische bestendigheid. Compensatie van foutuitlijningen. Eenvoudige en veilige montage. Temperatuur : -30°C tot +100°c voor kunststofbehuizingen en –20°C tot +100°C voor roestvrijstalen behuizingen.

Toepassingen

Voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, industriële machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte87 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,4 mm
Materiaalkunststof
Seriercj..-tv-va-fd
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12840 N
Buitendiameter87 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,51 excl. BTW
/ stuk
163,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen