SKF FYTJ 40 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYTJ 40 TF
Rubix:03070940
Fabrikant:89613
EAN:7316570225693
SKF FYTJ 40 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYTJ 40 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,7x175x80 mm
Logistiek gewicht1556,2 g
Binnendiameter40 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte51,2 mm
Lengte100 mm
Seriefytj
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter51,8 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 70,02 excl. BTW
/ stuk
€ 84,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen