SNR UCF 306 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCF.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCF306
Rubix:A0484763
Fabrikant:UCF.306
EAN:3413529541768
SNR UCF 306 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCF 306 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, nasmeerbaar, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadpennen.

Sterke punten

- Een eendelig JIS- en ISO-assortiment
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de productreeks van de zelfinstellende lagers SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte125 mm
Serieucf300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27000 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,58 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,89 excl. BTW
/ stuk
86,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen