PTN UCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFL207
Rubix:A0407461
Fabrikant:893614
EAN:3660338460722
PTN UCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte161 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte161 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte44,4 mm
Lengte161 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter90 mm
Gewicht1,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,18 excl. BTW
/ stuk
23,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden