Referenties
SNR:UKF313H
Rubix:A0485832
Fabrikant:UKF.313H
EAN:3413529544356




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 49 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 166 mm |
Productdetails : SNR UKF 313 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met conische boring en spannhuls H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 166 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 208 mm |
| Serie | ukf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93860 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 7,88 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,14 excl. BTW
/ stuk
€ 392,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen