TIMKEN UKFC 218 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKFC218
Rubix:A0411147
EAN:0013992171719
TIMKEN UKFC 218 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten155,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKFC 218 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKFC pilootgevoerde ronde flensunits worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging

Toepassingen

Voor gebruik in natte of vervuilde omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten155,5 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte86 mm
Serieu
Totale breedte lager50 mm
Klemmen71,5 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96100 N
Buitendiameter265 mm
Gewicht13,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
663,22 excl. BTW
/ stuk
802,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen