INA RCJTZ 50 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJTZ50-XL
Rubix:03120358
Fabrikant:0008317270000
EAN:4064327885227
INA RCJTZ 50 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTZ 50 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Seriercjtz..-xl
Totale breedte lager62,2 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter69 mm
€ 149,70 excl. BTW
/ stuk
€ 181,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen