SNR ESFLE 306 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESFLE206
Rubix:03968836
EAN:3413529530090
SNR ESFLE 306 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte23,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESFLE 306 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerelement met excenterklemring, enkelvoudige lipafdichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting

Sterke punten

-Eéndelig JIS- en ISO-programma
-Harde beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontworpen voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: Onderhoudsvrije hoogpresterende vetvulling, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x92x57 mm
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter30 mm
Breedte23,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Serieesfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,83 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,49 excl. BTW
/ stuk
19,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen