TIMKEN UCF 315 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCF315
Rubix:A0378890
EAN:0013992170804
TIMKEN UCF 315 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Breedte236 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCF 315 FLENSLAGERBLOK


De innovaties van Timken houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het lager met brede binnenring en het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en toepassingen bij eindgebruikers toe te passen, zodat onze productlijn van gehuisde units optimale prestaties levert.

Sterke punten

•UCF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen met normale belastingen
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor installatie met behulp van bouten door de flens. Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UCF-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-schroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk. Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie. Smeernippel meegeleverd voor nasmering.(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte236 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte89 mm
Lengte236 mm
Serieucf 300
Totale breedte lager66 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr113000 N
Gewicht11,6 kg
€ 543,89 excl. BTW
/ stuk
€ 658,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen