Referenties
SKF:Y/UCFL 214
Rubix:03479250
Fabrikant:UCFL 214
EAN:7316579542975




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Productdetails : SKF UCFL 214 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 265 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ucfl |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62400 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,84 excl. BTW
/ stuk
€ 142,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen