Referenties
INA:RAT12-XL
Rubix:03120230
Fabrikant:0008280250000
EAN:4012802793420


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAT 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Totale breedte lager | 28,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 7,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,50 excl. BTW
/ stuk
€ 40,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen