Referenties
INA:PCJ20-XL-N-FA125
Rubix:03127154
Fabrikant:0096265730000
EAN:4012802810561


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJ 20 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJ..-FA125, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,29 excl. BTW
/ stuk
€ 74,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen