FAG UKFL 213 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UKFL213-J7
Rubix:A0011972
Fabrikant:0812170800000
EAN:4047643261289
FAG UKFL 213 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte155 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UKFL 213 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit UKFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4850 g
Binnendiameter60 mm
Breedte155 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Materiaalvlokkengrafiet gietijzer (behuizing); lager gemaakt van standaard lagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte50 mm
Lengte258 mm
Serieukfl
Totale breedte lager65 mm
Klemmen24 mm
Diameter bevestigingsgaten85 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Buitendiameter65,2 mm
Gewicht4,84 kg
Bouwvormmet adapterhuls
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
381,41 excl. BTW
/ stuk
461,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen