Referenties
INA:GLCTE40-TV-VA-FD
Rubix:A0715455
Fabrikant:0971013620000
EAN:4064328193857


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
Productdetails : INA GLCTE 40 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | glcte..-tv-va-fd |
| Totale breedte lager | 48,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18140 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29520 N |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91.527,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 110.747,67 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging