Referenties
Timken:UKFC213
Rubix:A0378736
EAN:0013992171412


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,2 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UKFC 213 FLENSLAGERBLOK
Sterke punten
•UKFC pilootgevoerde ronde flensunits worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging
Toepassingen
Voor gebruik in natte of vervuilde omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 65 mm |
| Serie | u |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,51 excl. BTW
/ stuk
€ 287,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen