Referenties
SKF:FY 1.1/4 AFM
Rubix:03473843
Fabrikant:107327
EAN:7316576614354


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Breedte | 46,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FY 1.1/4 AFM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,7x108x31,75 mm |
| Logistiek gewicht | 1052 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 46,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer; dragend staal |
| Hoogte | 32,5 mm |
| Lengte | 46,7 mm |
| Serie | fy |
| Totale breedte lager | 35,7 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,15 excl. BTW
/ stuk
€ 81,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen