INA RCJY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJY30-XL-N
Rubix:03120370
Fabrikant:0008645520000
EAN:4012802797008
INA RCJY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte108 mm
Seriercjy..-xl-n
Totale breedte lager42,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,83 excl. BTW
/ stuk
86,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden