TIMKEN UKFL 213 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKFL213
Rubix:A0378726
EAN:0013992172518
TIMKEN UKFL 213 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte67,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKFL 213 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKFL-units met twee bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelf-
zelfuitlijnende sferische buitendiameters die compenseren voor
asuitlijningsfouten
De Timken UKFL-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken
conische boring (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
• Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte67,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte258 mm
Lengte155 mm
Serieu
Totale breedte lager50 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Gewicht5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,42 excl. BTW
/ stuk
254,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen