SKF FY 30 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 30 WF
Rubix:03070912
Fabrikant:63430
EAN:7316570187922
SKF FY 30 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 30 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,1x108x30 mm
Logistiek gewicht1117 g
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager48,4 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter108 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,73 excl. BTW
/ stuk
73,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden