Referenties
Timken:UCF212-36
Rubix:A0633466
Fabrikant:UCF212-36
EAN:0087796073869


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : TIMKEN UCF 212-36 FLENSLAGERBLOK
Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.
Sterke punten
- UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
- Compacte behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
- Deze eenheden gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende sferische buitendiameter die asuitlijningsfouten compenseren.
- Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
- Vetnippel meegeleverd voor nasmering
- Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
- De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Toepassingen
● UCF vierbout-flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gegoten gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 68,7 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucf 200 |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Klemmen | 18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52400 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Bouwvorm | vier-bout vierkante flens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,04 excl. BTW
/ stuk
€ 191,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen