Referenties
SKF:FYWR 25 YTHR
Rubix:03478816
Fabrikant:448267
EAN:7316574970803




Productdetails : SKF F4BSS 25M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Y-FLENSLAGERHUISEENHEID SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 36,8 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,74 excl. BTW
/ stuk
€ 267,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
