Referenties
PTN:UCF208
Rubix:A0407524
Fabrikant:893551
EAN:3660338460098





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCF 208 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 51,2 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Totale breedte lager | 15 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 1,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden