Referenties
Timken:SUCSFL207/F
Rubix:A0035447
Fabrikant:SUCSFL207/F
EAN:0013992248701


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 44,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 207/F FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSFL 207/F is een corrosiebestendig RVS flenslagerblok met twee bouten en set-screw locking. Standaard afdichting en food-grade smering helpen uptime te verhogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 44,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | cast stainless steel |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 85 mm |
| Lengte | 161 mm |
| Serie | sucsfl 207/f |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Klemmen | 34 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Bouwvorm | two-bolt flanged mounted bearing (set screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,70 excl. BTW
/ stuk
€ 437,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen