Referenties
INA:PCJT20-TV-FA125.5
Rubix:03127172
Fabrikant:0573386040000
EAN:4012802831825


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 63,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : INA PCJT 20 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit PCJT..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,9x114x20 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 63,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Lengte | 114 mm |
| Serie | pcjt..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,73 excl. BTW
/ stuk
€ 88,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen