Referenties
SNR:UCFS310
Rubix:A0486237
EAN:3413529542222





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFS 310 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 182x200x80 mm |
| Logistiek gewicht | 5005 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
| Materiaal | gietstaal |
| Hoogte | 61 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Totale breedte lager | 61 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 4,85 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,19 excl. BTW
/ stuk
€ 181,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen