SKF FY 60 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 60 TF
Rubix:03070791
Fabrikant:6388
EAN:7316577029355
SKF FY 60 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 60 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,7x175x120 mm
Logistiek gewicht3988,9 g
Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager65,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Buitendiameter175 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 146,28 excl. BTW
/ stuk
€ 177,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden