SKF UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCF 216
Rubix:03479208
Fabrikant:UCF 216
EAN:7316579542524
SKF UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 216 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte83,3 mm
Lengte208 mm
Serieucf
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Buitendiameter140 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,26 excl. BTW
/ stuk
214,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden