Referenties
INA:RCJO80-XL
Rubix:03120292
Fabrikant:0008839990000
EAN:4064327885920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 250 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
Productdetails : INA RCJO 80 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 109,7x250x160 mm |
| Logistiek gewicht | 16500 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | rcjo..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,54 excl. BTW
/ stuk
€ 972,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen