Referenties
INA:PME50-XL-N
Rubix:03120216
Fabrikant:0096438000000
EAN:4064327795267


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
Productdetails : INA PME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Set bestaande uit een gietijzeren GGME lagerhuis met vier bevestigingsgaten, rond, met centrering en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Huisunits PME, vier-bout flensbehuizingen, gietijzer, centrerende pen, excentrische borgkraag, P-afdichtingen
Sterke punten
De PME wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PMEY met GAY-NPPB, de RME met GE-KRRB en de RMEY met GYE-KRRB en GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
| Materiaal | lamellaire grafietgietijzer (grijs gietijzer) |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 31,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Gewicht | 2,13 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,30 excl. BTW
/ stuk
€ 155,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden