Referenties
FAG:UCFC209-J7
Rubix:03129306
Fabrikant:0822377940000
EAN:4054366900036


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCFC 209 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2774 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,69 excl. BTW
/ stuk
€ 182,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen