Referenties
RHP:FC25
Rubix:03304084
Fabrikant:FC25 R
EAN:00747023089765


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : RHP FC 25 FLENSLAGERBLOK ROND
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 115 mm |
| Serie | fc |
| Totale breedte lager | 17,34 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,96 excl. BTW
/ stuk
€ 93,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen