INA FLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:FLCTE12-XL
Rubix:03120002
Fabrikant:0008315220000
EAN:4012802791624
INA FLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTE, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Sterke punten

FLCTE geleverd met lager RAE-NPPB, GLCTE met GRAE-NPPB en FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieflcte..-xl
Totale breedte lager30,5 mm
Diameter bevestigingsgaten6,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,43 excl. BTW
/ stuk
51,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen