Referenties
SKF:FY 1.15/16 TF
Rubix:03473858
Fabrikant:63350
EAN:7316577748744

Productdetails : SKF FY 1.15/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,6x143x49,21 mm |
| Logistiek gewicht | 2336 g |
| Binnendiameter | 49,2125 mm |
| Breedte | 66,6 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,13 excl. BTW
/ stuk
€ 147,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen