RHP MFC 75 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MFC75
Rubix:03304127
Fabrikant:MFC75 R
EAN:00747023008957
RHP MFC 75 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte16,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MFC 75 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6600 g
Binnendiameter75 mm
Breedte16,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte161,9 mm
Lengte222,2 mm
Seriemfc
Totale breedte lager50,8 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Buitendiameter222,2 mm
Gewicht5,4 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
495,08 excl. BTW
/ stuk
599,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden