INA FLCTEY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:FLCTEY35-XL
Rubix:03126574
Fabrikant:0008915680000
EAN:4012802807967
INA FLCTEY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTEY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte126 mm
Lengte126 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager37,9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,13 excl. BTW
/ stuk
76,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden