Referenties
INA:RME75-XL
Rubix:03120434
Fabrikant:0009432310000
EAN:4064327886170


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : INA RME 75 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 220 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 515,03 excl. BTW
/ stuk
€ 623,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden