Referenties
SKF:UCF 320
Rubix:A0638278
Fabrikant:UCF 320


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
Documenten
Productdetails : SKF UCF 320 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze vierkante kogellagereenheden met flens voldoen aan de Japanse industrienormen (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijningsfout opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
•Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 312 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 125 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 38 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 135,5 mm |
| Gewicht | 29,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 484,65 excl. BTW
/ stuk
€ 586,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden