Referenties
INA:RMEL35-N
Rubix:03127460
Fabrikant:0009596850000
EAN:4012802822915


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Productdetails : INA RMEL 35 N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerhuiseenheid
Flanged housing unit RMEL..-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37,7x135x70 mm |
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | rmel..-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,26 excl. BTW
/ stuk
€ 134,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen