FAG UKF 207 J7 FLENLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UKF207-J7
Rubix:A0325910
Fabrikant:0812152400000
EAN:4047643262071
FAG UKF 207 J7 FLENLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UKF 207 J7 FLENLAGERBLOK VIERKANT


Flenshuisunit UKF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1570 g
Binnendiameter30 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalvlokgrafiet gietijzer (behuizing); lager gemaakt van lagerstaal (fag black series insert)
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte34 mm
Lengte117 mm
Serieukf
Totale breedte lager29 mm
Klemmen5,7 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter43,7 mm
Gewicht1,58 kg
Bouwvormvierbouts flenshuis (vierkante uitvoering) met adapterhuls
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,64 excl. BTW
/ stuk
162,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen