TIMKEN UCFC 208 FLENSLAGERBLOK

Radiaal inzetlagerhuis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCFC208
Rubix:A0379375
EAN:0087796076051
TIMKEN UCFC 208 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFC 208 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)154x164x62 mm
Logistiek gewicht2085 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer (behuizing)
Hoogte100 mm
Lengte145 mm
Seriecfcu
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Buitendiameter145 mm
Gewicht2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,66 excl. BTW
/ stuk
104,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden