SNR UCFS 308 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCFS308
Rubix:A0484718
Fabrikant:UCFS.308
EAN:3413529542208
SNR UCFS 308 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCFS 308 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Materiaalroestvrij staal; kunststof
Lengte150 mm
Serieucfs300
Totale breedte lager52 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40560 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht3,06 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,07 excl. BTW
/ stuk
123,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen